{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,2 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 500 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 86 dB | |
| Oznaczenie producenta | DW 125 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 10 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 97 dB | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,7 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 601556000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245687 | |
| Numer producenta | 601556000 | |
| Numer L | L01750 666 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |