DW 125 Meuleuse d'angle à air comprimé

Réf.: 601556000
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601556000
EAN / GTIN 4007430245687
Réf. fabricant 601556000
Article hors catalogue L01750 666

Description

Description:

  • Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
  • Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
  • L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
  • Pour l'utilisation de meules d’ébarbage et de tronçonnage Ø 125 mm
  • Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Clé mâle à six pans, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, Capot de protection pour plateau, Clé plate, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 1.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 10000 /min
  • Consommation d’air: 500 l/min
  • Incertitude de mesure K: 1.06 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 5.7 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires