DW 125 Haakse perslucht-slijper

Artikelnummer: 601556000
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601556000
EAN/GTIN 4007430245687
Nummer fabrikant 601556000
L-nummer L01750 666

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
  • Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
  • Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine
  • Voor het gebruik met afbraam- en doorslijpschijven Ø 125 mm
  • Een keur aan afbraam- en doorslijpschijven in het Metabo-assortiment verkrijgbaar

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Binnenzeskant sleutel, Extra handgreep, Pensleutel, Beschermkap voor schijf, Steeksleutel, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.8 kg
  • Nullasttoerental: 10000 /min
  • Luchtverbruik: 500 l/min
  • Meetonzekerheid K: 1.06 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 5.7 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires