{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Presión de trabajo máxima | 6,2 bar | |
| Demanda de aire máxima | 500 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 86 dB | |
| Denominación del fabricante | DW 125 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 10.000 min-1 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 97 dB | |
| Rosca de conexión | M14 | |
| Vibraciones según EN máx. | 5,7 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Peso total | 1,8 kg |
| Número de artículo | 601556000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245687 | |
| Número del fabricante | 601556000 | |
| Número L | L01750 666 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |