{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Presiune de lucru maxim | 6,2 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 500 l/min | |
| Zgomot de lucru | 86 dB | |
| Denumirea producătorului | DW 125 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 10.000 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 97 dB | |
| Racord filetat | M14 | |
| Vibraţie conform EN max. | 5,7 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 1,8 kg |
| Cod articol | 601556000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245687 | |
| Număr producător | 601556000 | |
| L-Număr | L01750 666 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |