DW 125 Vzduchová úhlová bruska

Č. pol.: 601556000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přímá bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601556000
EAN/GTIN 4007430245687
Číslo výrobcu 601556000
Číslo L L01750 666

Popis

Popis:

  • Pro broušení rovných a zakřivených povrchů nejrůznějších materiálů
  • Ergonomický, ergonomický, chladně izolující a lehký kryt z nárazuvzdorného plastu
  • Uživatelsky přívětivý odvod vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Zvukově izolovaný výstup vzduchu pro práci se sníženou hlučností
  • Bezpečnostní páčka zabraňuje nechtěnému zapnutí stroje
  • Pro použití s hrubovacími a řezacími kotouči. a řeznými kotouči Ø 125 mm
  • Kompletní nabídka brusných a řezných kotoučů v sortimentu Metabo

    Rozsah dodávky
  • Eurohrotová vsuvka 1/4″, ARO/Orion nástrčná vsuvka 1/4″, ISO nástrčná vsuvka 1/4″, šestihranný klíč, přídavná rukojeť, klíč se dvěma otvory, ochranný kryt kotouče, otevřený klíč, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 1.8 kg
  • Otáčky naprázdno: 10000 /min
  • Potřeba vzduchu: 500 l/min
  • Nejistota K: 1.06 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 5.7 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo