SLA 14.4-18 LED Cordless Inspection Lamp

Nr art.: 600370000
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 14,4 V; 18 V
Czas pracy 14 h
Oznaczenie producenta SLA 14.4-18 LED
Maks. zakres wychyłu / obrotu 180 stopni
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony; czerwony; czarny
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Materiał aluminium
Masa całkowita 500 g
Rodzaj zamocowania Haki
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600370000
EAN / GTIN 4007430242754
Numer producenta 600370000
Numer L L01750 131
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful LED inspection lamp for uniform, bright illumination of the working area
  • Compact and handy for versatile use
  • Lamp head can be turned and swivelled through 180° providing almost infinite positions for the lamp
  • Robust aluminium die-cast housing for use on construction sites
  • Swivelling hook for suspending the lamp
  • Operation with all Li-Power and LiHD slide-on 14.4 and 18 Volt battery packs

    Scope of delivery
  • without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 14.4 - 18 V
  • Weight with battery pack: 0.9 kg
  • Weight without battery pack: 0.5 kg
  • Max. operation time per battery charge: 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
  • Max. luminous flux: 440 lm