• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SLA 14.4-18 LED Lampada a barra a batteria

Codice art.: 600370000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600370000
EAN / GTIN 4007430242754
Codice del produttore 600370000
Numero-L L01750 131
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Potente lampada a barra a LED per una luce di lavoro chiara e uniforme
  • Compatta e maneggevole per un impiego versatile
  • Testa di illuminazione ruotabile e orientabile di 180° per posizioni di luce quasi illimitate
  • Robusta testata in alluminio pressofuso per l'impiego nei cantieri
  • Gancio ruotabile per appendere la lampada
  • Funzionamento con tutte le batterie Li-Power e LiHD con innesto a slitta da 14,4 e 18 Volt

    Dotazione
  • senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 14.4 - 18 V
  • Peso con batteria: 0.9 kg
  • Peso senza batteria: 0.5 kg
  • Autonomia max. per carica: 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
  • Potenza luminosa max.: 440 lm