{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 14,4 V; 18 V | |
| Durată de funcţionare | 14 h | |
| Denumirea producătorului | SLA 14.4-18 LED | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 180 grad | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | Verde; roşu; negru | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 500 g | |
| Tip de fixare | Cârlig | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 600370000 | |
| EAN / GTIN | 4007430242754 | |
| Număr producător | 600370000 | |
| L-Număr | L01750 131 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |