SLA 14.4-18 LED Lampe baladeuse sans fil

Réf.: 600370000
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
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600370000
EAN / GTIN 4007430242754
Réf. fabricant 600370000
Article hors catalogue L01750 131

Description

Description:

  • Lampe baladeuse à LED puissante pour un éclairage homogène et clair
  • Compactes et maniables pour une multitude d'applications
  • Tête de lampe rotative et orientable à 180° pour pratiquement toutes les positions d'éclairage
  • Boîtier robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour l'utilisation sur les chantiers
  • Crochet rotatif pour accrocher la lampe
  • Fonctionne avec toutes les batteries coulissantes Li-Power et LiHD de 14,4 et 18 volts

    Équipement standard
  • sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 14.4 - 18 V
  • Poids avec batterie: 0.9 kg
  • Poids sans batterie: 0.5 kg
  • Durée d'éclairage max. par charge: 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
  • Flux lumineux max.: 440 lm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires