SLA 14.4-18 LED Accu-staaflamp

Artikelnummer: 600370000
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
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600370000
EAN/GTIN 4007430242754
Nummer fabrikant 600370000
L-nummer L01750 131

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht
  • Compact en handig voor veelzijdig gebruik
  • Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities
  • Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
  • Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
  • Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt

    Met:
  • Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 14.4 - 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 0.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.5 kg
  • Max. lichtduur per accu-lading: 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
  • Max. lichtstroom: 440 lm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires