{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 14,4 V; 18 V | |
| Doba provozu | 14 h | |
| Označení výrobce | SLA 14.4-18 LED | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 180 stupeň | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Zelená; červená; Černá | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Materiál | hliník | |
| Hmotnost celkem | 500 g | |
| Typ upevnění | Hák | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 600370000 | |
| EAN / GTIN | 4007430242754 | |
| Číslo výrobce | 600370000 | |
| L-číslo | L01750 131 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |