• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do przecinania Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 100×1×20

Nr art.: 598500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    44,50 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    37,09 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
305 sztuk w magazynie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 100 mm
Szerokość tarczy T 1 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 20 mm
Min. zalecana prędkość obwodowa 30 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kształt ISO 41N
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Specyfikacja A80N4B68 HSS
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 598500
EAN / GTIN 9003172021591
Numer producenta 202159
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice korundowe do przecinania, ze spoiwem z żywic syntetycznych, bez tkaniny, do wszystkich stali i HSS.

Zastosowanie:

  • Cięcie nastacjonarnych szlifierko - przecinarkach (bez tkaniny wzmacniającej, to znaczynie nadają się do przecinania za pomocą narzędzi ręcznych).
  • Prędkość robocza 30, maksymalnie 80 m/s.

Specyfikacja:

A80N4B68 HSS.

Wskazówka:

Ściernice do ostrzenia brzeszczotów pił dostarczane na zamówienie.