Kapskiva D×T×H (mm)

Art-nr: 598500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    104,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    86,86  SEK / st.
på begäran
I lager
650 styck i lager
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 41N

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Kapning
Slipmedel Korund, vävlöst fenoplastbunden
Slipmedlets beteckning A
Specifikation A80N4B68 HSS
optimerad för material Stål; HSS
Form 41N
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 1 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Maskin Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet: 30 m/s - 50 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 598500
EAN/GTIN 9003172021591
Tillverkarens nummer 202159

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Armeringsfria, fenoplastbundna korundkapskivor för alla stålkvaliteter och HSS.

Användningsdata:

  • Kapning i stationära kapslipmaskiner (utan armeringsväv, dvs. inte lämpliga för frihandskapning).
  • Periferihastighet 30 − max 80 m/s.

Specifikation:

A80N4B68 HSS.

Anmärkning:

Sågskärpningsskivor på begäran.