Rezalna brusna plošča D × G × V (mm), 100×1×20

Št. art.: 598500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,10 € / 1 kos
  • od 10 kos
    6,75 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.086 kosov na zalogi
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
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Premer 100 mm
Širina plošče 1 mm
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 20 mm
Priporočena obodna hitrost min. 30 m/s
Priporočena obodna hitrost maks. 50 m/s
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Brusna podlaga Optična vlakna
Oblika 41N
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Postopek brušenja brušenje orodja
Specifikacija A80N4B68 HSS
Primerno za material karbidna trdina; jeklo
Skupina surovin kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 598500
EAN/GTIN 9003172021591
Številka proizvajalca 202159
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne plošče, vezane z umetno smolo, brez ojačevalne tkanine, primerne za vsa jekla in HSS.

Uporaba:

  • Rezanje na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih (brez ojačevalne tkanine, kar pomeni, da niso primerne za ročno rezanje).
  • Delovna hitrost 30 do maksimalno 80 m/s.

Specifikacija:

A80N4B68 HSS.

Opomba:

Plošče za ostrenje žag so dobavljive po ponudbi.