• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de debitat D×A×H (mm), 100×1×20

Cod articol.: 598500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,91 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    6,58 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
595 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 100 mm
Lățime disc T 1 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Diametrul găurii H 20 mm
Viteză periferică recomandată min. 30 m/s
Viteză periferică recomandată max. 50 m/s
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Forma ISO 41N
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Specificaţie A80N4B68 HSS
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 598500
EAN / GTIN 9003172021591
Număr producător 202159
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat cu corindon cu liant din răşină sintetică, fără ţesătură, pentru toate oţelurile şi HSS.

Aplicaţie:

  • Debitare pe maşinile de debitat staţionare (fără ţesătură de întărire, adică nu sunt recomandate pentru secţionare liberă manuală).
  • Viteză de lucru 30−maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A80N4B68 HSS.

Notă:

Discurile de ascuţire a ferăstraielor sunt disponibile la cerere.