• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dělicí kotouč D×T×H (mm), 100×1×20

Artiklové číslo: 598500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    202,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    168,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 1 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru H 20 mm
Doporučená obvodová rychlost min. 30 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Typ ISO 41N
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Specifikace A80N4B68 HSS
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 598500
EAN / GTIN 9003172021591
Číslo výrobce 202159
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Korundové dělicí kotouče bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro všechny oceli a HSS.

Použití:

  • Dělení na stacionárních řezacích bruskách (bez ztužovací tkaniny, tzn. není vhodné pro dělení prováděné v ruce).
  • Pracovní rychlost 30−max. 80 m/s.

Specifikace:

A80N4B68 HSS.

Poznámka:

Kotouče pro ostření pil k dodání na poptávku