Doorslijpschijf d×d×h (mm)

Artikelnummer: 598500

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,10 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
627 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Doorslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 41N

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Doorslijpen
Slijpmiddel Korund, zonder weefsel kunstharsgebonden
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A80N4B68 HSS
geoptimaliseerd voor materiaal Staal; HSS
Vorm 41N
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 1 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Aandrijfmachine Stationaire doorslijpmachines
Aanbevolen omtreksnelheid 30 m/s - 50 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 598500
EAN/GTIN 9003172021591
Nummer fabrikant 202159

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Weefselloze, kunstharsgebonden korund-doorslijpschijven voor alle staalsoorten en HSS.

Toepassing:

  • Doorslijpen op stationaire doorslijpmachines (zonder versterkingsweefsel, d.w.z. niet geschikt voor handmachines).
  • Werksnelheid 30−maximaal 80 m/s.

Specificatie:

A80N4B68 HSS.

Tip:

Zaagslijpschijven op aanvraag leverbaar.