Skære-/slibeskiver Dia.×T×H (mm), 100×1×20

Art.-nr.: 598500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    49,90 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    41,54 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.086 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 100 mm
Bredde, skive 1 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Holder boring
Diameter, hul 20 mm
Anbefalet periferihastighed min. 30 m/s
Anbefalet periferihastighed maks. 50 m/s
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Glasfiber
Form 41N
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Slibemetoder værktøjsslibning
Specifikation A80N4B68 HSS
Egnet til materiale hårdmetal; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 598500
EAN/GTIN 9003172021591
Producentnummer 202159
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vævsfri, kunstharpiksbundne korund-skære-/slibeskiver til alle typer stål og HSS.

Anvendelse:

  • Skæringstationære skære-/slibemaskiner (uden forstærkningsvæv, dvs. ikke egnet til frihåndsskæring).
  • Arbejdshastighed 30−maks. 80 m/s.

Specifikation:

A80N4B68 HSS.

Bemærk:

Savslibeskiver kan leveres på forespørgsel.