Ściernice garnkowe CBN uniwersalne, do szlifierek Deckel S0 / S0E Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 100×30×20, Typ: B64

Nr art.: 597122 B64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: CBN
  • Kształt: 11A2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne azotek boru o układzie regularnym
oznaczenie ziarnistości CBN
ziarnistość B64
Specyfikacja B64C50B HSS
Kształt 11A2
⌀ tarcz D 100 mm
grubość tarczy T 30 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 8 mm
grubość okładziny X 2 mm
Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Numer producenta 174933
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe ze ścierniwem z CBN lub diamentowym.
Wysokowydajne ściernice do ostrzenia narzędzi o bardzo dobrych właściwościach ściernych (CBN lub diament), z lepiszczem z żywicy syntetycznej, zapewniającej bardzo dużą trwałość przy równomiernie wysokiej wydajności obróbki ubytkowej. Korpus o konstrukcji przekładkowej, z kompozytów aluminiowych, gwarantuje duże tłumienie drgań i tym samym spokojną pracę, ze stałą i wysoką jakością powierzchni.

Zastosowanie:

Do ekonomicznego ostrzenia wstępnego i wykańczającego noży oprawkowych z węglików spiekanych i z HSS, do szlifierek Deckel S0 / S0E. Stosować tylko parami z nr 597111 / 597112 lub 597121 / 597122.
okładzina z CBN do wysokowydajnego szlifowania materiałów żelaznych, dających długi wiór, jak np. hartowanych, wysokostopowych stali chromowych i stali HSS (wraz ze stalami proszkowymi) i stopów na bazie niklu.Specyfikacja: B17C50B, B64C50B HSS.