{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Power Change Plus | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 19 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 83 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Anzahl Teile | 9 | |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 1 | |
| Anzahl Zentrierbohrer | 2 | |
| Durchmesser Lochsägen | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 44 mm; 68 mm; 83 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Rodzaj produktu | Wykrawarka koronowa | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 44 mm |
| Numer artykułu | 589820 19-83 | |
| EAN / GTIN | 6949509240682 | |
| Numer producenta | 2608594424 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |