Asortyment otwornic bimetalowych Power Change Plus, typ: 20-76

Nr art.: 589820 20-76
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Change Plus
Opakowanie Plastikowa obudowa
Min. średnica skrawania Dc min. 20 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 76 mm
Możliwość konfiguracji nie
Anzahl Teile 14
Anzahl Aufnahmeschäfte 1
Anzahl Zentrierbohrer 2
Durchmesser Lochsägen 20 mm; 22 mm; 25 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 44 mm; 51 mm; 60 mm; 68 mm; 76 mm
Materiał skrawający HSS
Rodzaj produktu Wykrawarka koronowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Maks. głębokość cięcia L2 44 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589820 20-76
EAN / GTIN 6949509240705
Numer producenta 2608594426
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Asortyment otwornic bimetalowych z systemem Power Change Plus o najpopularniejszych średnicach. Z 6-kątnym uchwytem mocującym i nawiertakami HSS w walizce z tworzywa sztucznego.
Otwornica:Bimetalowa otwornica z HSS charakteryzująca się ekstremalną odpornością i długą trwałością. Uzębienie progresywne zapewnia szybkie cięcie i bardzo dobre wyrzucanie wiórów. System Power Change Plus umożliwia szybką wymianę otwornicy bez użycia narzędzi. Maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów 44 mm.
Uchwyt mocujący: Uchwyt mocujący Power Change Plus umożliwia mocowanie otwornic i nawiertaków bez użycia narzędzi.
Nawiertaki do nakiełków: Nawiertaki do nakiełków HSS-Co do stali węglowej i stali INOX. Mocowanie w uchwycie mocującym bez użycia narzędzi.

Wskazówka:

Potrzebny jest adapter szybkomocujący Power Change Plus wraz z pasującym nawiertakiem do nakiełków. Można je znaleźć w naszym sklepie internetowym eShop pod następującymi numerami: Adapter szybkomocujący Power Change Plus: Nr 589795 rozm. 14-152 oraz nr 589796 rozm. 14-152 Nawiertak do nakiełków ze sprężyną wyrzutową: Nr 589800 rozm. HSS-CO.