Bimetall Lochsägen-Sortiment Power Change Plus, Typ: 19-83

Artikel-Nr.: 589820 19-83
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Change Plus
Verpackung Kunststoffkoffer
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 19 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 83 mm
Konfigurierbar nein
Anzahl Teile 9
Anzahl Aufnahmeschäfte 1
Anzahl Zentrierbohrer 2
Durchmesser Lochsägen 19 mm; 25 mm; 38 mm; 44 mm; 68 mm; 83 mm
Schneidstoff HSS
Produktart Lochschneider
Inhalt Satz / Sortiment
Schnitttiefe max. L2 44 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589820 19-83
EAN / GTIN 6949509240682
Herstellernummer 2608594424
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bimetall Lochsägensortiment mit Power Change Plus System in den gängigsten Durchmessern. Inklusive 6-kant Aufnahmeschaft und HSS-Zentrierbohrern im Kunststoffkoffer.
Lochsäge:HSS-Bimetall Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. Progressive Verzahnung für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das Power Change Plus-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen 44 mm.
Aufnahmeschaft: Der Power Change Plus Aufnahmeschaft ermöglicht werkzeuglose Aufnahme von Lochsägen und Zentrierbohrern.
Zentrierbohrer: HSS-Co Zentrierbohrer für Stahl und INOX. Werkzeugloses Spannen im Aufnahmeschaft.

Hinweis:

Power Change Plus-Schnellspann-Adapter und passender Zentrierbohrer wird benötigt. Diese finden Sie in unserem eShop unter den folgenden Artikelnummern: Power Change Plus-Schnellspann-Adapter: Nr. 589795 Gr. 14-152 und Nr. 589796 Gr. 14-152 Zentrierbohrer mit Auswurffeder: Nr. 589800 Gr. HSS-CO.

Downloads & Dokumente