{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Seria | Power Change Plus | |
| Oznaczenie producenta | Zentrierbohrer Power Change Plus | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,15 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 85 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 589800 HSS-CO | |
| EAN / GTIN | 3165140950244 | |
| Numer producenta | 2608902038 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |