Sada bimetalových děrovacích pil Power Change Plus, Typ: 19-83

Artiklové číslo: 589820 19-83
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 9 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Řada Power Change Plus
Obal plastový kufr
Průměr břitu, min. Dc min. 19 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 83 mm
Konfigurovatelný ne
Anzahl Teile 9
Anzahl Aufnahmeschäfte 1
Anzahl Zentrierbohrer 2
Durchmesser Lochsägen 19 mm; 25 mm; 38 mm; 44 mm; 68 mm; 83 mm
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS-Bimetall
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Korunkový vrták
Obsah Sada / sortiment
Hloubka řezu max. L2 44 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589820 19-83
EAN / GTIN 6949509240682
Číslo výrobce 2608594424
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Sada bimetalových děrovek s výměnným systémem Power Change Plus pro nejběžnější průměry otvorů. Včetně 6hranné upínací stopky a HSS středících vrtáků, v plastovém kufříku.
Děrovka:HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.
Upínací stopka: Upínací stopka Power Change Plus umožňuje upnutí děrovek a středicích vrtáků bez použití nářadí.
Středicí vrták: Středicí vrták HSS-Co pro ocel a INOX. Upínání v upínací stopce bez použití nástrojů.

Poznámka:

Je vyžadován rychloupínací adaptér Power Change Plus a vhodný středicí vrták. Tyto informace naleznete v našem e-shopu pod následujícími čísly položek: Rychloupínací adaptér Power Change Plus: č. 589795 vel. 14-152 a č. 589796 vel. 14-152 středicí vrták s vyhazovací pružinou: č. 589800 vel. HSS-CO.