Stichsägeblätter-Set T101BF

Artikel-Nr.: 588520 T101BF
Setpreis 5 Stück (CHF 2.67 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz beschichtet): 3-30
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; Tauchschnitt

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 2,7 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T101BF
Eignung _T101BF
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz beschichtet) 3-30 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Herstellernummer 2608634234

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
Bimetall Sägeblätter mit hoher Lebensdauer speziell bei abrasiven Holzwerkstoffen (Hartholz, beschichtete Platten).

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb