Dekopírfűrészlap készlet T101BF

Cikkszám: 588520 T101BF
Ár beállítása 5 Darab (3,11 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (fa bevonatú): 3-30
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Merülővágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 2,7 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T101BF
Felhasználás _T101BF
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (fa bevonatú) 3-30 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Merülővágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Gyártó száma 2608634234

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fához. Egybütykös szárú befogó.
Bimetall fűrészlap hosszú élettartammal, kifejezetten abrazív fa anyagokban (keményfa, bevonatos lapok).

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz