Garniture listova ubodne pile T123X

Artikl br.: 588500 T123X
Postavite cijenu 5 Piece (2,70 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (puni lim): 1,5-10
  • Metalni profil (zatvoreni): < 30
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HSS
Korak zubi 1,2−2,6 mm
Duljina lista 100 mm
Oznaka T123X
Prikladno za _T123X
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (puni lim) 1,5-10 mm
Metalni profil (zatvoreni) < 30 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588500 T123X
EAN / GTIN 3165140128056
Broj proizvođača 2608638473

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal. Usadnik kompleta listova kružne pile.
Progresivni oblik zubi kombinira lagano piljenje (bez treperenja kod tankih limova) i velik volumen odrezivanja.

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu