Decoupeerzaagbladen, set T123X

Artikelnummer: 588500 T123X
Prijs instellen 5 Stuk (2,55 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 1,5-10
  • Metalen profiel (gesloten): < 30
  • Snedetype: rechte snede fijn

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 1,2−2,6 mm
Bladlengte 100 mm
Omschrijving T123X
Geschiktheid _T123X
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 1,5-10 mm
Metalen profiel (gesloten) < 30 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588500 T123X
EAN/GTIN 3165140128056
Nummer fabrikant 2608638473

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.

Levering:

5-delig
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen