Sada listů pro přímočaré pily, Označení: T121GFC

Artiklové číslo: 588500 T121GFC
Cena za 1 ks (CZK 403,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce T121GFC
Rozteč zubů min. 0,8 mm
Rozteč zubů max. 0,8 mm
Druh řezání Přímý řez jemný
Pevnost materiálu min. 0,5 mm
Pevnost materiálu max. 1,5 mm
Druh produktu Pilové listy pro děrovky
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 92 mm
Vhodnost materiálu Děrovaný plech; ocel
Obsah sada
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588500 T121GFC
EAN / GTIN 4059952624754
Číslo výrobce 2608655104
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Speed for Metal – delší životnost a vyšší rychlost řezu v kovu díky zúženému pilovému listu, snížené tloušťce listu a optimalizované geometrii zubů (střídavě tuhý a agresivní zub).