Juego hojas de sierra de calar, Denominación: T121GFC

Número de artículo: 588500 T121GFC
Precio por 1 unidad (2,88 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante T121GFC
Paso de dientes mín. 0,8 mm
Paso de dientes máx. 0,8 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Grosor material mín. 0,5 mm
Grosor material máx. 1,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 92 mm
Aptitud del material Chapa perforada; Acero
Grupo de material Metal
Configurable no
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 588500 T121GFC
EAN / GTIN 4059952624754
Número del fabricante 2608655104
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
Speed for Metal: mayor duración y velocidad de corte en metal gracias a la hoja de sierra estrechada, menos grosor de la hoja y una forma geométrica del diente optimizada (de forma alterna diente rígido y agresivo).