Set de pânze pentru ferăstrău pendular, Denumire: T1018AFP

Cod articol.: 588500 T1018AFP
Setați prețul 3 buc. (10,53 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Nein
Număr de unelte 3 buc.
Denumirea producătorului T1018AFP
Pasul dintelui min. 1,1 mm
Pasul dintelui max. 1,1 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină; Tăietură de precizie la unghi
Grosimea materialului max. 150 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 3 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 250 mm
Compatibilitatea materialelor Metal sandwich
Grupă de materiale Metal
Configurabil Nein
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Număr producător 2608636793
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.
Pânză de ferăstrău extra lungă pentru tăieri adânci, la unghi precis, în materiale tip sandwich lemn / metal.

Livrare:

3 bucăţi