{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 1,1 mm | |
Duljina lista | 250 mm | |
Oznaka | T1018AFP | |
Prikladno za | _T1018AFP | |
optimalno za materijal | Metal (Sandwich) | |
Metalni profil (sendvič) | <150 mm | |
Vrsta reza | ravan fini rez; rez s točnim kutom | |
Broj listova | 3 | |
Vrsta proizvoda | List ubodne pile |
Broj artikla | 588500 T1018AFP | |
EAN / GTIN | 3165140704892 | |
Broj proizvođača | 2608636793 |