Miniaturowe piły kabłąkowe Ergonomiczny uchwyt

Nr art.: 581196
Rabat
52,09 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Naprężenie brzeszczotu Z możliwością regulacji
Rodzaj produktu Ręczne piły kabłąkowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 310 mm
Długość brzeszczotu 200 mm
Zakres zastosowania Metal; Tworzywo sztuczne; aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581196
EAN / GTIN 4045197882370
Numer producenta 581196
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa piła kabłąkowa z ergonomicznym uchwytem, wygodna w użyciu w trudno dostępnych miejscach. Dynamiczny kształt zapewnia dobre przekazywanie siły i większą kontrolę nad brzeszczotem. Płynne napinanie brzeszczotu nakrętką radełkowaną.
Długość brzeszczotu 200 mm.
Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

W dostawie:

Brzeszczot uniwersalny do metalu, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego.