Mini-bøjlesav Ergonomisk greb

Art.-nr.: 581196
Rabat
68,72 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bladspænding kan indstilles
Produkttype nedstryger
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 310 mm
Længde, blad 200 mm
Brugsområde Aluminium; Kunststof; Metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 581196
EAN/GTIN 4045197882370
Producentnummer 581196
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt bøjlesav med ergonomisk greb til udmattelsesfrit arbejde på vanskeligt tilgængelige steder. Den dynamiske form sikrer et ideelt kraftflow og sikrer større kontrol over savklingen. Trinløs klingespænding med riflet møtrik.
Klingelængde 200 mm.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive universal-savklinge til metal, aluminium, træ og kunststof.