Mala lučna pila Ergonomska drška

Artikl br.: 581196
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
  • Duljina lista: 200

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 310 mm
Duljina lista 200 mm
Vrsta proizvoda Lučna pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 581196
EAN / GTIN 4045197882370

Opis

Izvedba:

Kompaktna lučna pila s ergonomskom drškom za manje umaranja pri radu na teško dostupnim mjestima. Dinamičan oblik osigurava idealan tok snage te više kontrole na listu pile. Bezstupanjsko pritezanje lista pile s pomoću narovašene matice.
Duljina lista 200 mm
Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihvata, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

Opseg isporuke:

Uključuje univerzalni list pile za metal, aluminij, drvo i plastiku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi