Mini-beugelzaag Ergonomische handgreep

Artikelnummer: 581196
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 200

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 310 mm
Bladlengte 200 mm
Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581196
EAN/GTIN 4045197882370

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte beugelzaag met ergonomische handgreep voor werk zonder vermoeidheidsverschijnselen op moeilijk toegankelijke plaatsen. De dynamische vorm garandeert een ideaal krachtverloop en zorgt voor meer controle op het zaagblad. Traploze bladspanning via kartelmoer.
Bladlengte 200 mm.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief universeel zaagblad voor metaal, aluminium, hout en kunststof.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen