Mini-sierra de arco Mango ergonómico

Número de artículo: 581196
Descuento
8,58 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sujeción de la hoja Regulable
Tipo de producto Sierra de arco
Material mango plástico
Longitud total 310 mm
Longitud de la hoja 200 mm
Intervalo de empleo Aluminio; Metal; Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 581196
EAN / GTIN 4045197882370
Número del fabricante 581196
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Compacta sierra de arco con mango ergonómico para trabajo a prueba de fatiga en posiciones de difícil acceso. La forma dinámica garantiza un flujo de fuerza ideal y proporciona más control en la hoja de sierra. Tensión de la hoja en continuo a través de tuerca moleteada.
Longitud de la hoja 200 mm.
La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

Volumen de suministro:

Incluye hoja de sierra universal para metal, aluminio, madera y plástico.