Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva

Tuote nro.: 581196
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
  • Terän pituus: 200

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 310 mm
Terän pituus 200 mm
Tuotetyyppi Kaarisaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581196
EAN / GTIN 4045197882370

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen kaarisaha, jossa ergonominen kahva väsyttämättömään työhön vaikeapääsyisissä paikoissa. Dynaaminen muoto takaa ihanteellisen voimankäytön ja helpottaa sahanterän hallintaa. Portaaton terän kiristys pyällinmutterin avulla.
Teräpituus 200 mm.
Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää yleissahanterän metallille, alumiinille, puulle ja muoville.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat