Minibågfil Ergonimiskt handtag

Art-nr: 581196
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
  • Bladlängd: 200

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 310 mm
Bladlängd 200 mm
Produktslag Bågsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 581196
EAN/GTIN 4045197882370

Benämning

Utförande:

Kompakt bygelsåg ergonomiskt handtag för arbete utan trötthet på svårtillgängliga ställen. Den dynamiska formen garanterar ett perfekt kraftflöde och ger mer kontroll vid sågbladet. Steglös bladspänning via räfflad mutter.
Bladlängd 200 mm.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive universalsågblad för metall, aluminium, trä och plast.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar