Szczotka do świec zapłonowych, nylon gładki, 0,30 mm, Typ: W

Nr art.: 577010 W
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 150 mm
Szerokość korpusu 15 mm
Materiał korpusu drewno bukowe
Liczba rzędów pokrycia 3
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 40 mm
Wysokość części roboczej H1 15 mm
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka do świec zapłonowych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Numer producenta 125251
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Rączka z drewna bukowego; długość 150 mm, 3 rzędy, powierzchnia użytkowa 4015 mm, długość drutu 15 mm.