Četka za svjećice Glatki najlon 0,30 mm, tip: W

Artikl br.: 577010 W
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
486 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Najlon
Ukupna duljina L 150 mm
Debljina svornjaka 0,3 mm
Radna dužina L3 40 mm
Širina završetka L1 15 mm
Duljina obruba H1 15 mm
Broj zauzetih redova 3
Osnovno tijelo, materijal Bukovina
Vrsta proizvoda Četka za svjećice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Broj proizvođača 125251
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Tijelo od bukovine; duljina 150 mm, 3 reda, površina čekinja 40×15 mm, visina čekinja 15 mm.