Perie de bujie Nylon neted 0,30 mm, Tip: W

Cod articol.: 577010 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.494 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 150 mm
Lățime corpuri de bază 15 mm
Material corp de bază lemn de fag
Număr de rânduri per perie 3
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 40 mm
Înălțime garnitură H1 15 mm
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de bujie
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Număr producător 125251
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn de fag; lungime 150 mm, 3 rânduri, peria fără coadă 40×15 mm, înălţimea periei fără coadă 15 mm.