Šepetys uždegimo žvakėms Lygūs šeriai iš nailono 0,30 mm, Tipas: W

Prekės Nr.: 577010 W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 692 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 150 mm
Bazinio elemento plotis 15 mm
Bazinio elemento medžiaga buko mediena
Darbinių eilių skaičius 3
Storis šepečiai 0,3 mm
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Platus apvadas L3 40 mm
Šerių aukštis H1 15 mm
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis šepetys uždegimo žvakėms
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Gamintojo numeris 125251
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Buko medienos korpusas; ilgis 150 mm, 3 eilės, darbinis plotas 40×15 mm, darbinis aukštis 15 mm.