Kefa na zapaľovacie sviečky Nylón hladký 0,30 mm W

Č. pol.: 577010 W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Nylón
Celková dĺžka L 150 mm
Hrúbka štetín 0,3 mm
Pracovná dĺžka L3 40 mm
Šírka orezania L1 15 mm
Dĺžka orezania H1 15 mm
Počet radov osadenia 3
Materiál základné teleso Bukové drevo
Druh produktu Kefa na zapaľovacie sviečky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 577010 W
EAN/GTIN 4017359301005
Číslo výrobcu 125251

Popis

Prevedenie:

Bukový korpus; dĺžka 150 mm, 3 rady, plocha osadenia 40 × 15 mm, výška osadenia 15 mm.