Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm Nylon glat 0,30 mm, Type: W

Art.-nr.: 577010 W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.746 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 150 mm
Bredde, basisenhed 15 mm
Materiale, basisenhed bøgetræ
Antal besætningsrækker 3
Tykkelse, børstehår 0,3 mm
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale glat
Bred børsteflade L3 40 mm
Højde, børsteflade H1 15 mm
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype tændrørsbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 577010 W
EAN/GTIN 4017359301005
Producentnummer 125251
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Bøgetræsbasis; længde 150 mm, 3 rækker, besætningsflade 40×15 mm, besætningshøjde 15 mm.