{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento total | 150 mm | |
| Largura do corpo base | 15 mm | |
| Material do corpo base | madeira de faia | |
| Número de filas de guarnição | 3 | |
| Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
| Material do filamento | nylon | |
| Modelo de material da guarnição | de forma lisa | |
| Borda larga | 40 mm | |
| Altura do filamento | 15 mm | |
| Utilização típica | limpar | |
| Tipo de produto | escova para velas de ignição | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 577010 W | |
| EAN/GTIN | 4017359301005 | |
| Número do fabricante | 125251 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |