{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Czas pracy | 5 000 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Wartości odczytu | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 0,07 mm | |
| Materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych |
| Numer artykułu | 570-248 | |
| EAN / GTIN | 4946368212814 | |
| Numer producenta | 570-248 | |
| Numer L | L40010 9659 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |