Appareil de mesure et de marquage numérique de la hauteur en ABS, 0-40 ″ / 1000 mm, pouces / métrique

Réf.: 570-248
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie digital
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 570-248
EAN / GTIN 4946368212814
Réf. fabricant 570-248
Article hors catalogue L40010 9659
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur et de traçage Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS vous offre les avantages suivants: Réglage précis de l'échelle ABSOLUTE intégrée pour un positionnement précis Traceur à pointe en carbure Avec volant pour un réglage grossier et fin (seulement 570-3xx) Sortie de données

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 40
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,003″/±0,07 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,07 mm/0,003″
Règle : Règle linéaire électronique ABSOLUTE
Affichage : LCD, 6 chiffres
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
± Commutation : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Inclus 1x pile, traceur et support
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5000 heures

Téléchargements et documents

Produits adaptés