Coloană ABS verticală digitală, 0-40″/1000mm, Inch/Metric

Cod articol: 570-248
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Coloană verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 570-248
EAN / GTIN 4946368212814
Număr producător 570-248
L-Număr L40010 9659
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloana verticală Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS are următoarele avantaje: scală ABSOLUTE încorporată, reglare fină pentru poziționare precisă, Ac de trasat cu vârfuri de carbură. Nu necesită reglare la punct 0 la fiecare pornire. Mâner rotativ pentru reglarea grosieră și fină (numai 570-3xx) Ieșire de date SPC.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 40
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Scară: scală electronică liniară ABSOLUTE
Afișaj: LCD, 6 cifre
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
± Comutare: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv 1x baterie, marker și suport.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5000 de ore

Produse potrivite